Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica za povezivanje ACTI9 3(AUX+N+1P) 57M češljast 1000mm 100A

Šifra: 2796731

EAN: 3606480485213

SCHNEIDER ELECTRIC

A9XAH557

No product image

Acti 9 – češljasta sabirnica – tip N + L + Aux – razmak od 18 mm – 57 mod. – 100 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Izvedba
Glavnikast
Dužina (mm)
1000
Nazivna struja In (A)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije