Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Samourezni vijak nVent CADDY čelik 4,2x12mm

Šifra: 1164652

EAN: 8711893038088

ERICO EUROPE

187197 - SMS8

No product image

Samourezni vijak Caddy 12 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Materijal
Čelik
Dužina (mm)
4,2x12

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Oblik glave
Okrugla glava
Sustav pričvršćivanja vijcima
Phillips PH

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije