Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 0,02A 0,02A 45mm 78mm Kalibrirana

Šifra: 2634945

EAN: 3389110108903

SCHNEIDER ELECTRIC

RMCN22BD - Automation panel off

No product image

Analogni pretvarač – od 4 do 20 mA – za analogni Zelio

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Primarna mjerna struja ln (A)
0,02
Sekundarna nazivna struja (A)
0,02
Širina otvaranja
45
Visina otvaranja
78
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 10
S kontaktnom zaštitom
Da
Izvedba
Pretvarač provodne struje
Snap montaža
Da
S bakrenom šinom
Da
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1
Kalibrirano
Da
Razred točnosti
1
Visinski otvor (mm)
od - do -
Širina otvora (mm)
od - do -
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije