Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 100A 1A 35mm 95mm 107mm 5 nekalibrirana

Šifra: 2639835

EAN: 3389110943269

SCHNEIDER ELECTRIC

LT6CT1001 - Contactors & motor p

No product image

Strujni transformator TeSys T LT6CT - 100/1 A - točnost: klasa 5P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Primarna mjerna struja ln (A)
100
Sekundarna nazivna struja (A)
1
Promjer otvaranja (mm)
35
Širina otvaranja
95
Visina otvaranja
107
Razred točnosti
5
Potvrđeno
nekalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

S kontaktnom zaštitom
Ne
Izvedba
Pretvarač provodne struje
Snap montaža
Ne
S bakrenom šinom
Ne
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
Ostalo
Visinski otvor (mm)
od 35 do 35
Širina otvora (mm)
od 35 do 35
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije