Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 168,5mm metal

Šifra: 2642204

EAN: 3606480166099

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMPM2419TB - Universal enclosures

No product image

Mont. ploča od galvaniziranog čelika debljine 15 mm za ormare V 225 Š 175 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
168,5
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
215
Dubina (mm)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije