Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 1NO 2NC 1CO Moguće integrirati

Šifra: 2641324

EAN: 3606480020445

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429346 - LV Power circuit bre

No product image

Pomoćni kontakt – 2 OC ranije - NSX100 - 250

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1
Način montaže
Moguće integrirati

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
5
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Pol integrirani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije