Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 240V 1CO

Šifra: 2641967

EAN: 3606480096280

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C15915 - Final distribution d

No product image

iACTs pomoćni priključak 1 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
240
Broj izmjenjivača (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
5
Montaža uređaja
Pomoćni prekidač/relej
Dodatna oprema
Signalni prekidač
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
0,5
Vrsta upravljačkog napona
AC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije