Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 2,4W 18mA BA9s 3,8lm 130V

Šifra: 2636055

EAN: 3389110300345

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CE130 - Control & Signalling

No product image

Prozirna žarulja s podnožjem BA9S – 130 V/2,6 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Snaga svjetiljke (W)
2,4
Nazivna struja (mA)
18
Postolje
BA9s
Svjetlosni tok (lm)
3,8
Napon svjetiljke (V)
130

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Bez
Promjer (mm)
11
Ukupna dužina (mm)
28
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti
Oblik svjetiljke
Oblik cijevi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije