Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER

Šifra: 2641792

EAN: 3606480066801

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCDR12 - Universal enclosures

No product image

Mehanički graničnik za vrata SF/SM od 120° za zakretni rek od 19" - 120o

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
75
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
380
Vrsta dodatnog pribora
482,6 mm (19 inča) komplet za montažu
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije