Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 265mm 215mm čelik

Šifra: 2642205

EAN: 3606480166105

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMPM2924TB - Universal enclosures

No product image

Mont. ploča od galvaniziranog čelika debljine 15 mm za ormare V 275 Š 225 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
265
Širina (mm)
215
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pocinčano
Perforirano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije