Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 2NO Prednje pričvršćivanje

Šifra: 2636979

EAN: 3389110607659

SCHNEIDER ELECTRIC

XENB1181 - Control & Signalling

No product image

Priključak viseće stanice 240 V AC 3 A XAC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
3
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža in integrirana

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije