Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 2POZ CRN Ključ funkcija prespajanja ne sjaji 1NO

Šifra: 2637064

EAN: 3389110640113

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6EAG221P - Control & Signalling

No product image

Okrugli crni prekidač odab. ključa O16- izbočena brava s 2 položaja - 1 CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
16,2
Opružno vraćanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Izvođenje električnog priključka
Povezanost plosnatim utikačem
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije