Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 84mm 1648mm 649mm Inoks

Šifra: 2642110

EAN: 3606480155482

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSCX16060 - Universal enclosures

No product image

Nehrđajući poklopac 304L, obrađen sa Scotch Brite®, za ormare Š 1600 x D 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
84
Širina (mm)
1648
Dubina (mm)
649
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Ostalo
Boja
Nehrđajući čelik
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1600
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije