Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER bez filtra 35m3/h 80mm 80mm 230V AC

Šifra: 2642025

EAN: 3606480151484

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF35M230 - Universal enclosures

No product image

Ventilator motora 35 m3/h 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
35
Visina (mm)
80
Širina (mm)
80
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
16
Dubina (mm)
25
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP00
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Montaža vijcima
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Da
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije