Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER CENTRAL SUPPORT /PLATE OR MOD Komplet za montažu 220mm metal

Šifra: 1206178

EAN: 3606480194580

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSBPLA - *mk

No product image

Cent. pod. za mont. stran., vodor. ploča, pok. podp. ili 19" kuć. pri 2-vr. PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
220
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
160
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije