Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER CM HORIZ ROTATING BRACKET 80MM Komponenta za potporni nosač 210mm metal

Šifra: 1226891

EAN: 3606480212994

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUMC80 - *mk

No product image

Vodoravni zakretni nosač, četverokutni 80 mm RAL 7040. Za ormar S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
210
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
195,5
Dubina (mm)
172
Boja
siva
RAL broj
RAL 7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije