Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER ELEMENT ZA FIKSIRANJE 80MM2 RAL 704 Komponenta za potporni nosač 139mm metal

Šifra: 1226893

EAN: 3606480213052

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCR80 - *mk

No product image

Uspravni rotirajući nosač, četverokutni 80 mm RAL 7040. Za ormar S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
139
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
145
Dubina (mm)
139
Boja
siva
RAL broj
RAL 7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije