Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komponenta za potporni nosač 100mm metal

Šifra: 2643024

EAN: 3606480213090

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCP50 - Universal enclosures

No product image

Nagib za pričvršćivanje na ormar, kvadrat 50 mm. Za ormar SPACIAL S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
100
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
182
Dubina (mm)
100
Boja
siva
RAL broj
RAL 7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije