Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER kot varnost.trafo kot izol.transfor. 250VA od 230 do 400V od 385 do 415V od 24 do 24V od 24 do 24V

Šifra: 2640633

EAN: 3389119401104

SCHNEIDER ELECTRIC

ABT7PDU025B - Automation panel off

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 2 x 24 V – 250 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
kot izol.transfor.
Nazivna prividna snaga (VA)
250
Primarni napon 1 (V)
od 230 do 400
Primarni napon 2 (V)
od 385 do 415
Sekundarni napon 1 (V)
od 24 do 24
Sekundarni napon 2 (V)
od 24 do 24

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Da
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Da
Relativni kratkospojni napon uk (%)
6,5
Širina (mm)
123
Visina (mm)
153
Dubina (mm)
142
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije