Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Kutni komplet 28mm metal

Šifra: 2643698

EAN: 3606485132181

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMPSB - Universal enclosures

No product image

Nosači Spacial SF za bočno pričvršćivanje montažne ploče

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec niz
Širina (mm)
28
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
68
Dubina (mm)
34
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije