Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Kutni komplet 29,5mm metal

Šifra: 2641790

EAN: 3606480066764

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRC1U - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 nosača Spacial SF/SM za montažu opreme, visoke 1 E ali 3 E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec niz
Širina (mm)
29,5
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
44,45
Dubina (mm)
73
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije