Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni kutni nosač

Šifra: 2642062

EAN: 3606480154850

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPFC2X - Universal enclosures

No product image

4 nosača za zidnu montažu od nehrđajućeg čelika AISI 316L za Spacial S3X

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni kotnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
42
Visina (mm)
74
Dubina (mm)
12
Vrsta dodatnog pribora
Montažni kutnik
Materijal
Nehrđajući čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije