Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni kutnik

Šifra: 2642061

EAN: 3606480154836

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYFCMX - Universal enclosures

No product image

4 nosača za zidnu montažu od nehrđajućeg čelika 304 za Spacial SMX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Prtitrdilni kotnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
75
Visina (mm)
20
Dubina (mm)
9
Vrsta dodatnog pribora
Set šupljih zidova
Materijal
Nehrđajući čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije