Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 20mm metal

Šifra: 2643814

EAN: 3606485133713

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVR18 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 std. uspravnih šina za pričvršćivanje šasije i poprečnih šina - 1800 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
20
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1800
Dubina (mm)
34
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije