Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 45mm metal

Šifra: 2641996

EAN: 3606480148736

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR16 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 izdržljivih okom. šina za pričvršćivanje šasije i poprečnih šina, 1600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
45
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1600
Dubina (mm)
34
Boja
Ostalo
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije