Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 50mm metal

Šifra: 2643816

EAN: 3606485133737

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVR22

No product image

Komplet 2 std. uspravnih šina za pričvršćivanje šasije i poprečnih šina - 2200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
50
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
2200
Dubina (mm)
30
Boja
Ostalo
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
2200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije