Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 800mm metal

Šifra: 2641693

EAN: 3606480065569

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMFSC80D - Universal enclosures

No product image

Komplet šina podesive dubine s potpornim nosačima Spacial SF/SM - 800 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
26
Dubina (mm)
695
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije