Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER MOUNTING PLATE H847XW1100MM 1050mm metal

Šifra: 1228016

EAN: 3606480154249

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMP85120 - *mk

No product image

Obična montažna ploča za kontrolni pult Š 1200 mm – V 847 x Š 1100 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
1050
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
650
Dubina (mm)
27

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije