Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 250VA od 115 do 115V od 115 do 115V

Šifra: 2640643

EAN: 3389119401227

SCHNEIDER ELECTRIC

ABT7PDU025G - Automation panel off

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 2 x 115 V – 250 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
ni kot izol.transaf.
Nazivna prividna snaga (VA)
250
Primarni napon 1 (V)
od 115 do 115
Primarni napon 2 (V)
od 115 do 115

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
A
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije