Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 63VA od 24 do 24V od 24 do 24V

Šifra: 2640632

EAN: 3389119401074

SCHNEIDER ELECTRIC

ABT7PDU006B - Automation panel off

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 2 x 24 V – 63 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
ni kot izol.transaf.
Nazivna prividna snaga (VA)
63
Primarni napon 1 (V)
od 24 do 24
Primarni napon 2 (V)
od 24 do 24

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
A
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije