Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER nije sigurnostni kao izol. transfor. 250VA 215V 385V 115V

Šifra: 2636918

EAN: 3389110598032

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS25G - Automation panel off

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 1 x 115 V – 250 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
kot izol.transfor.
Nazivna prividna snaga (VA)
250
Primarni napon 1 (V)
215
Primarni napon 2 (V)
385
Sekundarni napon 1 (V)
115

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
5,28
Širina (mm)
120
Visina (mm)
122
Dubina (mm)
85
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije