Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Odstojnik

Šifra: 2643624

EAN: 3606485130897

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRE26 - Universal enclosures

No product image

Krovno dizalo za ventilaciju Spacial SF

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Distančnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
21,8
Visina (mm)
23
Dubina (mm)
18,9
Vrsta dodatnog pribora
Odstojnik
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije