Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER OZNAKA ZA SPONKE Š>5mm "1..10" Brojevi BIJ

Šifra: 2703298

EAN: 3606480534690

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRAB510

No product image

Oznaka u traci za označ., 5 mm, 10 znakova 1 do 10, vodoravni isp., bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Utisak
Brojevi
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Oprema za kodiranje
Vodoravno
Dimenzije rastera (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije