Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER PLA75(57) MONTAŽNA PLOŠČA-BAKE 750mm metal

Šifra: 1175202

EAN: 3606480194108

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPMB75 - *mk

No product image

Poliesterska izol. mont. ploča za ormar PLA V 500 x Š 750 mm ili V 750 x Š 500 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Širina (mm)
750
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
500
Dubina (mm)
12,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije