Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 115mm metal

Šifra: 2641791

EAN: 3606480066795

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCDFIX - Universal enclosures

No product image

Spacial SF-E nosač za pričvršćivanje kanala kab. na rekove 19" - čelik - pocinčan - 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
115
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
85
Dubina (mm)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije