Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 400mm metal

Šifra: 2642705

EAN: 3606480194412

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPTZ32P - Universal enclosures

No product image

Adapt. pl. za verz. PLAZ ili ZT G 320 mm 2-vrat. mont. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
20
Dubina (mm)
320
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
320

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije