Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 44mm metal

Šifra: 2643037

EAN: 3606480213984

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMPB - Universal enclosures

No product image

Nosači za pričvršćivanje montažne ploče Spacial SM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
44
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
83
Dubina (mm)
99
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije