Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporanj nosača 75mm metal

Šifra: 2641760

EAN: 3606480066276

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMPS80 - Universal enclosures

No product image

Pojačani podupirači ploče za komplet za spajanje modularne šasije - 800 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Podpora nosilca
Širina (mm)
75
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
50
Dubina (mm)
800
Boja
siva
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
800

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije