Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Pričvrsni dijelovi/komplet

Šifra: 2642612

EAN: 3606480192531

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFP600 - Universal enclosures

No product image

Pričv. na stup, galv. čelik, prom. stupa maks. 215 mm, optereć. 100 kg za PLM86

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
595
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije