Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Pričvrsni dijelovi/komplet

Šifra: 2643680

EAN: 3606485131863

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFWFIX - Universal enclosures

No product image

Potporni nosač za zidnu montažu Spacial SF - 2 u kompletu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
52
Visina (mm)
42
Dubina (mm)
60
Vrsta dodatnog pribora
Montažni kutnik
Materijal
Čelik
Rezervni dio
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije