Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Priključak/pregrada 19mm metal

Šifra: 2642336

EAN: 3606480181788

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEVA20 - Universal enclosures

No product image

Konektor EVA 42 x 19 za sim. šine oblika C, tipa C20 i C40. U kompletu: 20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Priključek / kos particije
Širina (mm)
19
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
43
Dubina (mm)
43
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije