Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil letve 215mm metal

Šifra: 2642556

EAN: 3606480191640

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCS300PLM - Universal enclosures

No product image

35 mm simetrična šina DIN - D 280 mm za korištenje s NSYTCSxx u PLM43

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
215
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije