Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil letve 600mm metal

Šifra: 2641690

EAN: 3606480065538

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMFSC60 - Universal enclosures

No product image

Komplet fiksnih šina s potpornim nosačima Spacial SF/SM - 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
50
Dubina (mm)
490
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije