Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER SIV kvadratno Visoko nema funkcije prespa 120V

Šifra: 2634934

EAN: 3389110102635

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5DSG

No product image

Brojač sati – mehanički 5-znamenkasti zaslon – 120 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
siva
Konstrukcija leće
kvadratno
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Opskrbni napon svjetiljke (V)
120

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
z okvirjem
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije