Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Spojnica, bočna 185mm Plastika

Šifra: 2642959

EAN: 3606480198953

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAEUBU61SC - Universal enclosures

No product image

Okvir: 635 x 185 mm, za paralelnu montažu ormar. WM V 600 i D 300 mm, IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Spojka, stranska
Širina (mm)
185
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
635
Dubina (mm)
19,5
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije