Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni HARMONY RD 10W 1POZ brez neprek.luči brez bliskavice ni vrtljiva luč ni zvoč.funk. 48-230V AC 70mm

Šifra: 1136184

EAN: 3389110844252

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL4M4

No product image

Indikatorska signalna svjetiljka 230 V AC 10 W + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj elemenata signalnog tornja (POZ)
1
Funkcija trajnog svjetla
brez neprek.luči
Funkcija treperećeg svjetla
brez bliskavice
Funkcija treperećeg svjetla
ni vrtljiva luč
Akustična funkcija
ni zvoč.funk.
Nazivni radni napon Ue (V)
48-230
Tip napona za aktiviranje
AC
Vanjski promjer (mm)
70

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije