Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni HARMONY RD LED Stalna 24V AC/DC 70mm

Šifra: 2607596

EAN: 3389110844313

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL0B4

No product image

O 70 mm sign. semaf. – stalan – crven – IP65 – 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Funkcija trajnog svjetla
Stalna
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vanjski promjer (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije