Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - postolje + cijev HARMONY aluminij fi=80mm 100mm metal

Šifra: 2618296

EAN: 3389110673524

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBZ02A

No product image

Postavljena baza 80 mm s aluminijskom potpornom cijevi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Dužina cijevi (mm)
100
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije