Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul HARMONY 5J 70mm Bljeskalica PLA Xenon 24V 24V AC/DC

Šifra: 1151441

EAN: 3389110845631

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC6B6

No product image

O 70 mm osvijetljena jedinica – trepereća – plava – IP65 – 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Bljeskalica
Boja
Plava
Vrsta rasvjetnog tijela
Xenon
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije