Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul HARMONY fi 70mm Kontinuirano svjetlo NAR bez 12V 10-230V AC/DC

Šifra: 1089063

EAN: 3389110845082

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC35

No product image

Leća signalnog sklopa 250 V 10 W + opcije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vanjski promjer (mm)
fi 70
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Narančasta
Vrsta rasvjetnog tijela
Bez
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
12
Radni napon pri DC (V)
10-230
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije